Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 150x4,6 mm, 2tlg. 156-06200(500)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder 150x4,6 mm, 2-teilig, Lamellenfuß, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 150x4,6 mm, 2-teilig, Lamellenfuß, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 150x4,6 mm, 2-teilig, Lamellenfuß, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 150x4,6 mm, 2-teilig, Lamellenfuß, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 150x4,6 mm, 2-teilig, Lamellenfuß, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-39267234
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-06200
EAN/GTIN:
     4031026232126
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermann tyton polyamid schwarz k...

Befestigungsbinder 150x4,6 mm, 2tlg. 156-06200(500)

2-teiliger Kabelbinder mit Lamellenfuß, vormontiert. Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden. Einfache Montage, werkzeugfrei. Schützt vor eindringendem Schmutz und Staub durch Teller. Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzigen Lamellen-Fußteil. Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde. Der Binder wurde hauptsächlich für die Befestigung von Kabelbäumen in der Automobilindustrie entwickelt.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
150 mm
Banddicke:
1,3 mm
Bündeldurchmesser:
35..5 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, kabelbinder schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 160,97*
€ 196,44*
34 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 162,52*
€ 197,03*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 166,33*
€ 202,64*
Frei Haus
ab € 168,32*
€ 204,53*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 168,86*
€ 205,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 196,44*
€ 233,7636
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 196,14*
€ 233,4066
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 191,75*
€ 228,1825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 185,54*
€ 220,7926
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 160,97*
€ 191,5543
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,32194* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,49*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,96*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 865,03*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 240,58*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 249,85*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.