Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 150x4,6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1667005
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     T50SOSFT5-MC5-BK-D1
EAN/GTIN:
     4031026232126
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermann tyton polyamid schwarz k...
2-teiliger Kabelbinder mit Lamellenfuß, vormontiert. Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden. Einfache Montage, werkzeugfrei. Schützt vor eindringendem Schmutz und Staub durch Teller. Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzigen Lamellen-Fußteil. Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde. Der Binder wurde hauptsächlich für die Befestigung von Kabelbäumen in der Automobilindustrie entwickelt. Aufgrund seiner einfachen und benutzerfreundlichen Anwendung kommt der Befestigungsbinder auch in anderen Branchen zum Einsatz, z.B. in der Luftfahrt, bei Schaltanlagen und in der Herstellung von Haushaltsgeräten. Farbe: schwarz, Ausführung: außenverzahnt, Bandlänge: 150 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...105 °C, Befestigungsart: Lamellenfuß, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, Banddicke: 1,3 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 35 mm, Min. Haltekraft: 225 N, UV-stabil nach ASTM D6779: false, Breite des Bandes: 4,6 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
T50SOSFT5-MC5-BK-D1
Ident Code:
156-06200
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, kabelbinder schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,97*
€ 196,44*
34 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 162,52*
€ 197,03*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 166,33*
€ 202,64*
Frei Haus
ab € 168,32*
€ 204,53*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 168,86*
€ 205,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 202,64*
€ 241,1416
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 202,41*
€ 240,8679
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 197,88*
€ 235,4772
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 190,96*
€ 227,2424
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 166,33*
€ 197,9327
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,33266* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,49*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,96*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 865,03*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 240,58*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 249,85*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.