Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EX Messingerweiterung OSAJ50/M32(M)*M50(F)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50065696 WISKA ATEX-Erweiterung M/M von M32x1,5 auf M50x1,5 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt
50065696 WISKA ATEX-Erweiterung M/M von M32x1,5 auf M50x1,5 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt
50065696 WISKA ATEX-Erweiterung M/M von M32x1,5 auf M50x1,5 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     3517I-39361762
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50065696
EAN/GTIN:
     4007685656962
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32 messing
kabelverschraubungen messing

EX Messingerweiterung OSAJ50/M32(M)*M50(F)

Zum Erweitern von Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf höhere Gewindegrössen. Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
50
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
32
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,46*
€ 34,66*
€ 4,00*
ab € 24,58*
€ 34,69*
€ 3,90*
ab € 26,22*
€ 35,74*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,9199*
€ 36,3265*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 45,24*
€ 70,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.