Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EX Messingerweiterung OSAJ50/M32(M)*M50(F)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50065696 WISKA ATEX-Erweiterung M/M von M32x1,5 auf M50x1,5 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt
50065696 WISKA ATEX-Erweiterung M/M von M32x1,5 auf M50x1,5 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     6012-39361762
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50065696
EAN/GTIN:
     4007685656962
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32 messing
kabelverschraubungen messing

EX Messingerweiterung OSAJ50/M32(M)*M50(F)

Zum Erweitern von Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf höhere Gewindegrössen. Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
50
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
32
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 26,79*
€ 36,45*
€ 4,00*
ab € 26,07*
€ 36,55*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,41*
€ 37,53*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,3387*
€ 40,2076*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 42,30*
€ 70,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
50065703
ab € 48,29*
Ähnlich
Wiska
50065688
ab € 7,65*
Ähnlich
Wiska
50065686
ab € 7,28*
Ähnlich
Wiska
50065687
ab € 7,67*
Ähnlich
Wiska
50065689
ab € 10,07*
Ähnlich
Wiska
50065690
ab € 9,89*
Ähnlich
Wiska
50065692
ab € 14,16*
Ähnlich
Wiska
50065691
ab € 10,10*
Ähnlich
Wiska
50065693
ab € 14,15*
Ähnlich
Wiska
50065695
ab € 20,91*
Ähnlich
Wiska
50065694
ab € 14,20*
Ähnlich
Wiska
50065698
ab € 35,05*
Ähnlich
Wiska
50065697
ab € 20,91*
Ähnlich
Wiska
50065699
ab € 35,10*
Ähnlich
Wiska
50065701
ab € 59,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.