Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild blau, d:200mm PML-M111 (D200)


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Gebotsschild blau, d:200mm PML-M111 (D200)
Gebotsschild blau, d:200mm PML-M111 (D200)
Artikel-Nr.:
     3517I-39457162
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1014169
EAN/GTIN:
     4046356784146
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt

Gebotsschild blau, d:200mm PML-M111 (D200)

Gebotsschild, Bogen, blau/weiß, beschriftet: Leitfähiges Schuhwerk tragen, Montageart: kleben, Durchmesser: 200 mm, Schriftfeldgröße: d: 200 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Höhe:
200 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Farbe:
blau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 9,1774*
€ 12,4596*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 9,39*
€ 12,46*
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 9,798*
€ 12,948*
5
€ 5,95*
ab € 9,94282*
€ 13,11282*
5
Frei Haus
ab € 10,318*
€ 13,518*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 12,948*
€ 15,40812
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,698*
€ 15,11062
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 12,138*
€ 14,44422
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,818*
€ 14,06342
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,188*
€ 13,31372
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 9,798*
€ 11,65962
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,798* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 64,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.