Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe alu 1004893


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endkappe alu 1004893
Endkappe alu 1004893
Artikel-Nr.:
     3517I-39754711
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004893
EAN/GTIN:
     4024163250436
Suchbegriffe:
Endkappe Rohrleitung Thermoplast
endkappe rohrleitung thermoplast

Endkappe alu 1004893

Das GRAZIA EDGE Profil passt perfekt in jede Ecke. Die Kombination des GRAZIA EDGE Profils mit dem GRAZIA FLEXSTRIP versetzt Sie in die Lage, verschiedenste Beleuchtungsszenarien realisieren. Im hauseigenen SLV Design ist das EDGE Profile bei einer Länge von 2 Metern mit den dazu passenden Endkappen wie auch Montageclips verfügbar. Dabei eignet es sich nicht nur für den privaten Bereich.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
20 mm
Breite:
7 mm
Höhe:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 1,35*
€ 1,35*
€ 8,50*
ab € 0,95*
€ 1,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,01*
€ 1,55*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 1,10*
€ 1,67*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,20*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004889
ab € 13,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.