Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für LED Strip GRAZIA 10 EDGE Endkappe, IP20, aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör für LED Strip GRAZIA 10 EDGE Endkappe, IP20, aluminium
Zubehör für LED Strip GRAZIA 10 EDGE Endkappe, IP20, aluminium
Zubehör für LED Strip GRAZIA 10 EDGE Endkappe, IP20, aluminium
Zubehör für LED Strip GRAZIA 10 EDGE Endkappe, IP20, aluminium
Artikel-Nr.:
     440-1004893
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004893
EAN/GTIN:
     4024163250436
Suchbegriffe:
Endkappe Rohrleitung Thermoplast
endkappe rohrleitung thermoplast

Zubehör für LED Strip GRAZIA 10 EDGE Endkappe, IP20, aluminium

  • Marke: SLV
  • Produktart: Endkappe
  • Artikelnummer: 1004893
  • Material: Kunststoff
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,002 kg
  • Farbe: aluminium
  • Größe: L∕ B∕ H: 2∕ 0,7∕ 2 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 1,35*
€ 1,35*
€ 8,50*
ab € 0,94*
€ 1,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,01*
€ 1,54*
€ 5,00*
ab € 1,09*
€ 1,66*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,19*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004889
ab € 16,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.