Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40067363 Herst.-Nr.: 7KG96631AA004AA0 EAN/GTIN: 4025515640295 |
| |
|
| | |
| SICAM MMU Multif.Messgerät Modbus TCP+IEC 7KG9663-1AA00-4AA0 Measurement und Monitoring Unit SICAM MMU, Hutschienengerät ohne Display, Gehäuse 96 mm x 96 mm x 100 mm, IP 20, 2 Binärausgänge, Ethernet Schnittstelle RJ45, Ohmscher Spannungsteiler, Ethernet Schnittstelle und Kommunikationsprotokoll: Modbus TCP und IEC 60870-5-104 Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 932,27* | € 1.002,07* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 944,49* | € 1.006,88* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 996,80* | € 1.056,11* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.019,86* | € 1.094,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.013,36* | € 1.101,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|