Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Kanal-Analogeingang DC 10 V,Single-Ended 750-457/025-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 750-457/025-000 Digital & Analog I/O Modul
Wago 750-457/025-000 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     3517I-40067670
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-457/025-000
EAN/GTIN:
     4045454976439
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler

4-Kanal-Analogeingang DC 10 V,Single-Ended 750-457/025-000

4-Kanal-Analogeingang
DC ±10 V
Single-Ended
Erw. Temperatur
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Strom:
nein
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Eingangssignal konfigurierbar:
nein
Auflösung der Analogeingänge:
12 Bit
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,29*
€ 247,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 232,462*
€ 252,502*
€ 5,95*
ab € 234,99*
€ 256,11*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 257,37*
€ 279,10*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 252,5835*
€ 280,1369*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,10*
€ 332,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,66*
€ 329,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,42*
€ 325,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,57*
€ 323,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,37*
€ 306,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-140
ab € 4,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-208
ab € 2,804*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-815/002-000
ab € 133,333*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826
ab € 328,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826/002-000
ab € 374,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-827/002-000
ab € 408,36*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
ab € 43,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-816/002-000
ab € 152,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.