Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenträger N/PE 1 stöckig ZSD-PKL/NPE/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-40156987
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     217220
EAN/GTIN:
     9004852797683
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme

Klemmenträger N/PE 1 stöckig ZSD-PKL/NPE/1

Klemmenträger komplett N/SL 1 stöckig
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Nennstrom:
63 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
9
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,30*
€ 6,35*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5,39*
€ 7,80*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,25*
€ 8,92*
€ 5,95*
ab € 6,31*
€ 9,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,36*
€ 9,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.