| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2884527 Herst.-Nr.: ZSD-PKL/NPE/1 EAN/GTIN: 9004852797683 |
| |
|
| | |
| Klemmenträger komplett N/SL 1 stöckig Nennstrom: 63 A, Montageart: DIN-Schiene, Breite: 150 mm, Höhe: 50 mm, Tiefe: 300 mm, Anzahl der Eingänge: 2, Anzahl der Ausgänge: 9, Polzahl: 1, Berührungssicher: false, Geeignet für feindrähtige Leiter: true, Geeignet für massive Leiter: true, Geeignet für mehrdrähtige Leiter: true, Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse: false, Geeignet für feinstdrähtige Leiter: false, Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse: false, Leiterquerschnitt Zugang: 1,5...10 mm², Leiterquerschnitt Abgang: 1,5...10 mm², Leiterquerschnitt Zugang AWG: 0 mm², Leiterquerschnitt Abgang AWG: 0 mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | ZSD-PKL/NPE/1 | Ident Code: | 217220 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,30* | € 6,35* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5,39* | € 7,80* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,25* | € 8,92* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,31* | € 9,03* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,36* | € 9,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|