Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverteilerschrank 870x1115x322mm A100-2MOIP44.RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverteilerschrank 870x1115x322mm A100-2MOIP44.RAL7035
Kabelverteilerschrank 870x1115x322mm A100-2MOIP44.RAL7035
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-40167227
Hersteller:
     ELSTA Mosdorfer
Herst.-Nr.:
     10016287
EAN/GTIN:
     9008507062843
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Leergehäuse
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank

Kabelverteilerschrank 870x1115x322mm A100-2MOIP44.RAL7035

Polyesterschrank Freistehend. Leerschrank zum Ausbau nach IEC 61439 -Scharniertüre mit Dreipunktverriegelung und Schwenkhebelverschluss -Oberfläche: gerippt, Farbe: RAL 7035 -Nennhöhe: 850 mm, Nenntiefe: 320 mm -Einbautiefe max. 210 mm (mit Montageplatte MO im Bereich des Schwenkhebels). Außenmaß BxHxT: 1115x869x320 mm. Sockel: Sockel DIN 2, Tiefe 320 ist separat zu bestellen! Eigenschaften: -Schutzart IP 44 -Türverschluss für 1 Profilhalbzylinder 40/45/50 mm Gesamtlänge -Ausrüstung: 1 Montageplatte HP auf GFK-Rost BxHxT 1085x755x5 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1115 mm
Höhe:
869 mm
Tiefe:
320 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 619,32*
€ 721,52*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 620,39*
€ 722,06*
Frei Haus
ab € 627,10*
€ 728,17*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,52*
€ 858,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,44*
€ 848,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,72*
€ 816,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,96*
€ 787,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,32*
€ 736,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELSTA Mosdorfer
SX612.1
ab € 261,62*
Zubehör
ELSTA Mosdorfer
1560
ab € 55,01*
Zubehör
ELSTA Mosdorfer
1517
ab € 49,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.