Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler o. Klemml., f. 12 TE SDB 12L PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinverteiler o. Klemml., f. 12 TE SDB 12L PC
Kleinverteiler o. Klemml., f. 12 TE SDB 12L PC
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-40169720
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2008872
EAN/GTIN:
     4012196465811
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
obo kleinverteiler
unterputzverteiler

Kleinverteiler o. Klemml., f. 12 TE SDB 12L PC

Kleinverteiler zur Aufputz-Montage, für die Strom-Unterverteilung im Innen- und Außenbereich, gemäß IEC 439-3. Mit vormontierter 35-mm-Hutprofilschiene. Schutzart IP66 und Schutzgrad IK06. Transparenter Deckel zum Schrauben, mit Ausschnitt. Inklusive 4 Schraubenabdeckkappen. - schutzisoliert für maximal 12 Teilungseinheiten - je 11 Ausbrechöffnungen Ø 20 mm oben und unten - je 1 Kombiausbrechöffnung Ø 20/25/32 mm oben und unten - 4 Schraubenabdeckkappen
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
DIN-Schiene:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kleinverteiler ip66
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 36,04*
€ 46,43*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,14*
€ 48,58*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 37,55*
€ 48,92*
1
Frei Haus
ab € 38,80*
€ 50,43*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 40,30*
€ 52,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.