Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler ohne Klemmleiste, fü r 12 TE 286x202x125, PC, lichtgra SDB12LPC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7413750
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2008872
EAN/GTIN:
     4012196465811
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
unterputzverteiler
Kleinverteiler zur Aufputz-Montage, für die Strom-Unterverteilung im Innen- und Außenbereich, gemäß IEC 439-3. Mit vormontierter 35-mm-Hutprofilschiene. Schutzart IP66 und Schutzgrad IK06. Transparenter Deckel zum Schrauben, mit Ausschnitt. Inklusive 4 Schraubenabdeckkappen. - schutzisoliert für maximal 12 Teilungseinheiten - je 11 Ausbrechöffnungen Ø 20 mm oben und unten - je 1 Kombiausbrechöffnung Ø 20/25/32 mm oben und unten - 4 Schraubenabdeckkappen Farbe: grau, Breite: 202 mm, Höhe: 126 mm, Tiefe: 126 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Anzahl der Reihen: 1, Art der Abdeckung: Deckel, EMV- Ausführung: false, Anbaumöglichkeit: true, DIN- Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 12, Schutzart (IP): IP66, Transparenter Deckel/Tür: true, mit Schloss: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
SDB12LPC
Ident Code:
2008872
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 35,74*
€ 46,22*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,23*
€ 48,21*
1
€ 5,00*
ab € 37,49*
€ 48,55*
1
Frei Haus
ab € 38,81*
€ 50,04*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 40,47*
€ 52,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.