Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerfeld UniversN NAR100/100A Sas-40mm UF31W4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlerfeld UniversN NAR100/100A Sas-40mm UF31W4
Wandlerfeld UniversN NAR100/100A Sas-40mm UF31W4
Artikel-Nr.:
     3517I-40172248
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UF31W4
EAN/GTIN:
     3250611032083
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank

Wandlerfeld UniversN NAR100/100A Sas-40mm UF31W4

Wandler-Feld universN, 100/100A, NAR Sas-40mm für SLS, AAR Lasttrennsch.1050mm
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
80 A
Anzahl der Verteilerreihen:
1
Breite:
250 mm
Höhe:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 692,41*
€ 779,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 687,96*
€ 781,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 717,13*
€ 808,41*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 726,06*
€ 817,06*
Frei Haus
ab € 734,24*
€ 825,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,06*
€ 972,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,64*
€ 962,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,94*
€ 926,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,97*
€ 900,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,06*
€ 864,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.