Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESPRO-Modul tief BxH:500x600mm MT24160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESPRO-Modul tief BxH:500x600mm MT24160
ESPRO-Modul tief BxH:500x600mm MT24160
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40173274
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MT24160
EAN/GTIN:
     4015153527447
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Verteilerfeld
verteilerfeld abn

ESPRO-Modul tief BxH:500x600mm MT24160

Tiefes Modul für Lasttrennschalter,ab Gehäusetiefe 340 mm,max,Bestückung: 800 bis 1600A,Breite 500 mm,Höhe 600 mm,NT-Profil ja,ST-Profil ja,PLE 96,VPE 1,Modulbausätze Lasttrennschalter,Modulbausatz in flacher oder tiefer Bauform mit Montagetraverse,für Lasttrennschalter 3- oder 4-polig und gefräster (160-630 A) bzw,perforiertenAbdeckung (800 A),
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
106 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilerfeld, lasttrenner 4pol
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 150,71*
€ 189,17*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 151,83*
€ 189,71*
Frei Haus
ab € 157,26*
€ 195,81*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,17*
€ 225,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,86*
€ 222,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,12*
€ 213,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,99*
€ 204,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,71*
€ 179,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.