Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatztür Bauhöhe 8 GTP8B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatztür Bauhöhe 8 GTP8B
Ersatztür Bauhöhe 8 GTP8B
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40173897
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GTP8B
EAN/GTIN:
     4015153003811
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür

Ersatztür Bauhöhe 8 GTP8B

Ersatztüren (IP30/43),für U,M,S,SV,SF-Gehäuse,Türbreite 2,mit Schließung,(Tür bei Baubreite 2 und rechte Tür bei Baubreite 4+5),Bauhöhe 8,Ersatztüren
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
516 mm
Höhe:
1218 mm
Tiefe:
16 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 132,63*
€ 165,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 132,65*
€ 165,63*
Frei Haus
ab € 137,85*
€ 171,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 146,86*
€ 181,56*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,04*
€ 196,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,47*
€ 193,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,59*
€ 185,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,52*
€ 180,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,63*
€ 157,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.