| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40178360 Herst.-Nr.: 192373 EAN/GTIN: 4015081929245 |
| |
|
| | |
| Sicher.lasttrennschalter 50A, 1p, Gr.22x51 VLCE14-1P Sicherungs-Lasttrennschalter, die Blinkfunktion signalisiert den ausgelösten Schmelzeinsatz, plombierbar, Anspeisung beidseitig möglich, Ausführung /L mit Blinkfunktion, geeignet für zylindrische Sicherungen Betriebsklasse gG, aM, Lieferung ohne Sicherungen, Ausführungen entsprechend IEC/EN 60947-3 Weitere Informationen: | | Ausführung als Hauptschalter: | nein | Ausführung als Sicherheitsschalter: | ja | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 50 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: | 0 kW | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: | 100 kA | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: | 0,6 kA | Geeignet für Sicherungseinsätze: | 14x51 mm | Polzahl: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,93* | € 5,36* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 5,35* | € 7,82* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,38* | € 7,86* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,50* | € 8,02* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,97* | € 8,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|