| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40179297 Herst.-Nr.: 6098920 EAN/GTIN: 8711426317727 |
| |
|
| | |
| DC-Lasttrennschalter 63A 2polig DDC-63/2 DC-Lasttrennschalter, Sortiment: DC-Lasttrennschalter, Hauptschalter, Wartungsschalter, Typkenner: DDC, mit grauem Drehgriff, Information zum Lieferumfang: Hilfsschalterkontakt nachrüstbar., 2-polig, Schutzart: Front IP65, Bauform: Verteilereinbau, Bemessungsdauerstrom: Iu = 63 A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3 Weitere Informationen: | | Ausführung als Hauptschalter: | ja | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: | ja | Ausführung als Sicherheitsschalter: | nein | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: | nein | Ausführung als Wendeschalter: | nein | Anzahl der Schalter: | 1 | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 1000 V | Bemessungsbetriebsspannung: | 1000 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 63 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 229,57* | € 267,16* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 229,34* | € 267,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 231,00* | € 269,68* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 239,78* | € 278,69* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 251,43* | € 289,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|