| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40185984 Herst.-Nr.: 302549 EAN/GTIN: 9010238162044 |
| |
|
| | |
| Hohlwand-Kleinverteiler 4-reihig WIFI KLV-48HWM-W-F Hohlwand-Multimediaverteiler KLV, Kunststoff-Verteiler mit Stahlblechtür mit Ventilationsöffnungen, Markierungsschlitze im Mauerkasten, flaches Türrahmendesign, stabiler Türdrehriegel optional austauschbar durch Sicherheitsschließung, Kabelhalter für aufgeräumte Leitungsführung, umfangreiches Zubehörsortiment, Lieferumfang: Gehäuse, 1x Tragschiene, Montageplatte mikroperforiert, 1x Gerätehalter, 2x einfach Steckdosen und Euro2-Adapter, Libelle, 3D-Putzausgleich mit bis zu 18mm Tiefenausgleich, Kabelhalter, Hohlwandanker, Montageanleitung, praxisgerechte Spezialverpackung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wandverteiler | Montageart: | Unterputz | Mit Anschlussleisten: | nein | Befestigungsmaß (standardisiert): | sonstige | 110-kompatibel: | nein | LSA: | nein | SID: | nein | Werkstoff: | Stahlblech/Kunststoff | Schutzart (IP): | IP30 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 194,69* | € 231,00* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 196,00* | € 231,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 201,81* | € 238,04* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 215,95* | € 255,32* | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 241,49* | € 278,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|