Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter 4P T2 TNS/TT KEM39S00Z1LMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsableiter 4P T2 TNS/TT KEM39S00Z1LMF
Überspannungsableiter 4P T2 TNS/TT KEM39S00Z1LMF
Artikel-Nr.:
     3517I-40189502
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KEM39S00Z1LMF
EAN/GTIN:
     3250611141501
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter

Überspannungsableiter 4P T2 TNS/TT KEM39S00Z1LMF

unibar M, 1000A, Standardlänge 1,25m, mit 4 Abgangsstellen. Gerades Schienenelement mit Abgangsstellen, Schienenverbindung über Klemmblock mit integriertem Dehnungsausgleich für eine bauartgeprüfte Niederspannungs-Schaltgerätekombination nach IEC/EN 61439-1 und -6. Schienenelement bestehend aus einem 5-poligen Stromschienen-System aus Aluminium (vernickelt und verzinnt), Gehäuse aus Stahlblech (verzinkt und lackiert), Abgangsstellen beidseitig im Abstand von 0,5 m und rechts/links zueinander versetzt im Abstand 0,25 m.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
1000 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
5
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
690 V
Anzahl der Abgangsstellen:
4
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 878,08*
€ 1.006,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 877,82*
€ 1.006,87*
Frei Haus
ab € 888,71*
€ 1.016,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 914,89*
€ 1.050,33*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 919,45*
€ 1.053,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,31*
€ 1.197,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 995,08*
€ 1.184,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,89*
€ 1.131,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,65*
€ 1.094,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,08*
€ 1.044,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.