Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40251827 Herst.-Nr.: A9C21142 EAN/GTIN: 3606480375255 |
| |
|
| | |
| Vorwahlschütz 2S 40A 24VAC A9C21142 Installationsschütz Acti 9 iCT. Nennstrom 40A, 2S, Steuerspannung 24V, 50Hz, MO, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Schalten von Stromkreisen bis 100A. Klemmen IP 20. Geräuscharmes Schalten. Mechanische Schaltstellungsanzeige. Installationsschützen mit Vorwahl verfügen über einen frontseitigen Betriebsartenwahlschalter mit vier Schaltstellungen. Kompatibel mit der gesamten Produktreihe Acti 9. Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsspannung: | 250 V | Bemessungsbetriebsstrom: | 40 A | Bemessungsbetätigungsspannung: | 24 V | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC | Spannungsart der Betätigungsspannung: | AC | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Max. Glühlampenlast: | 5250 W | Max. Leuchtstofflampenlast: | 2400 VA | Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): | 3800 VA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 60,95* | € 70,98* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 61,26* | € 71,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 62,65* | € 72,83* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 63,76* | € 74,81* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 65,77* | € 76,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|