Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40251980 Herst.-Nr.: A9C32836 EAN/GTIN: 3606480092039 |
| |
|
| | |
| Erweiterung IETL 32A f.Tl 230-240VAC A9C32836 Erweiterung Acti 9 ETL für iTL 32. 1-polig, 1 Schließer, Nennstrom 32A, Steuerspannung (Uc) 230-240V AC / 110V DC. Erweiterung für Fernschalter zum Schalten von Beleuchtungsstromkreisen mit einem oder mehreren Tastern. Weitere Informationen: | | Funktion: | mechanisch | Montageart: | DIN-Schiene | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Einbautiefe: | 84 mm | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Steuerspannung 1: | 230..240 V | Steuerspannungsart 1: | AC | Frequenz der Steuerspannung 1: | 50..60 Hz | Steuerspannung 2: | 110 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 22,95* | € 29,80* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,16* | € 29,92* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 25,24* | € 32,42* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,13* | € 33,04* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,11* | € 33,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|