Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3p. 80A NZMH2-M80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-40257984
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     281305
EAN/GTIN:
     4015082813055
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais

Leistungsschalter 3p. 80A NZMH2-M80

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-M decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Motorschutz. Hinweise: Auslöseklasse 10A, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2, Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskatagorie AC-3.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
63..80 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
640..1120 A
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
nein
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,50*
€ 330,24*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 291,58*
€ 336,04*
€ 6,90*
ab € 275,57*
€ 342,72*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 308,27*
€ 352,48*
€ 5,95*
ab € 317,29*
€ 363,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,48*
€ 419,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,81*
€ 416,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,93*
€ 405,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,80*
€ 397,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,27*
€ 366,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260168
ab € 45,64*
Zubehör
Moeller
260180
ab € 58,13*
Zubehör
Eaton
059775
ab € 4,34*
Zubehör
Eaton
059776
ab € 4,63*
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100676
ab € 54,64*
Zubehör
Eaton
100684
ab € 54,55*
Zubehör
Eaton
104544
ab € 322,10*
Zubehör
Eaton
104548
ab € 360,27*
Zubehör
Eaton
104549
ab € 389,35*
Zubehör
Eaton
104640
ab € 11,82*
Zubehör
Eaton
115275
ab € 13,89*
Zubehör
Eaton
115390
ab € 397,90*
Zubehör
Eaton
115394
ab € 372,56*
Zubehör
Eaton
116898
ab € 179,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.