Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schalter 63A, 4p, 30mA PXF-63/4/003-Bfq


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton FI-Schalter, 63A, 4p, 30mA, 300980 Typ Bfq
Eaton FI-Schalter, 63A, 4p, 30mA, 300980 Typ Bfq
Artikel-Nr.:
     3517I-40260368
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     300980
EAN/GTIN:
     9010238138131
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schalter 63A, 4p, 30mA PXF-63/4/003-Bfq

Fehlerstromschutzschalter PXF, 4-polig, Bemessungsstrom In: 63 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 kA, Bemessungsfehlerstrom I?N: 0,03 A, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
B
Selektiver-Typ:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 446,43*
€ 512,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 449,04*
€ 512,92*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 442,60*
€ 515,63*
Frei Haus
ab € 453,38*
€ 517,40*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 475,77*
€ 542,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,35*
€ 609,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,92*
€ 606,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,48*
€ 584,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,28*
€ 567,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,43*
€ 531,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.