Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schalter 63A, 4p, 30mA PXF-63/4/003-Bfq


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton FI-Schalter, 63A, 4p, 30mA, 300980 Typ Bfq
Eaton FI-Schalter, 63A, 4p, 30mA, 300980 Typ Bfq
Artikel-Nr.:
     6012-40260368
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     300980
EAN/GTIN:
     9010238138131
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schalter 63A, 4p, 30mA PXF-63/4/003-Bfq

Fehlerstromschutzschalter PXF, 4-polig, Bemessungsstrom In: 63 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 kA, Bemessungsfehlerstrom I?N: 0,03 A, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
B
Selektiver-Typ:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 432,48*
€ 493,51*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 432,94*
€ 494,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 437,94*
€ 498,02*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 445,44*
€ 518,60*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 457,59*
€ 522,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,02*
€ 592,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,55*
€ 589,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,01*
€ 572,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,76*
€ 544,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,94*
€ 521,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.