Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Nieders. 125A AC 690V 1 POLE 22X58 MFH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Sicherungshalter für Hutschienenmontage für 22 x 58mm Sicherungen 100A 690V ac, Serie Eaton Bussman 1P-polig
Eaton Sicherungshalter für Hutschienenmontage für 22 x 58mm Sicherungen 100A 690V ac, Serie Eaton Bussman 1P-polig
Artikel-Nr.:
     3517I-40261673
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     CH221DU
EAN/GTIN:
     5027590497039
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 1-pol
sicherungshalter
sicherungshalter 100a

Sicherungseinsatz Nieders. 125A AC 690V 1 POLE 22X58 MFH

Sicherungseinsatz, 125 A, AC 500 V, Baugröße: DV, 56 x 46 mm, Farbcode: gelb, Betriebsklasse: aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz), DIN, IEC, Auslösecharakteristik: superflink (FF)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Abschließbar:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
51,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
6
Frei Haus
ab € 20,93834*
€ 26,25834*
6
Frei Haus
ab € 21,72167*
€ 27,27167*
22 Tage
unbekannt
6
€ 5,50*
ab € 21,88*
€ 27,38*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 23,55*
€ 32,09*
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 27,19*
€ 33,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 26,25834*
€ 31,24742
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94834*
€ 29,68852
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,17834*
€ 28,77222
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93834*
€ 24,91662
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 157,55004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
C22G12
ab € 2,461*
Zubehör
Eaton
C22G12S
ab € 7,701*
Zubehör
Eaton
C22G16S
ab € 7,641*
Zubehör
Eaton
C22G2
ab € 3,161*
Zubehör
Eaton
C22G20S
ab € 7,711*
Zubehör
Eaton
C22G25S
ab € 7,711*
Zubehör
Eaton
C22G6
ab € 3,161*
Zubehör
Eaton
C22G6S
ab € 7,691*
Zubehör
Eaton
C22G8
ab € 2,441*
Zubehör
Eaton
C22G80S
ab € 8,541*
Zubehör
Eaton
C22G8S
ab € 7,701*
Zubehör
Eaton
C22M125S
ab € 9,761*
Zubehör
Eaton
C22M12S
ab € 8,131*
Zubehör
Eaton
C22M16
ab € 2,791*
Zubehör
Eaton
C22M16S
ab € 8,151*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.