Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

175AMP 660V AC BS88 SEMI CONDUCTOR FUSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7183204
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     1-POLE-22X58-MFH
EAN/GTIN:
     5027590497039
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 1-pol
sicherungshalter
sicherungshalter 100a
Sicherungseinsatz, 125 A, AC 500 V, Baugröße: DV, 56 x 46 mm, Farbcode: gelb, Betriebsklasse: aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz), DIN, IEC, Auslösecharakteristik: superflink (FF) Nennspannung: 690 V, Montageart: DIN-Schiene, Abschließbar: true, Einbautiefe: 51,5 mm, Polzahl: 1, Breite in Teilungseinheiten: 2, Schutzart (IP): IP20, Mitschaltender Neutralleiter: false, mit optischer Defektanzeige: false, Für Sicherungsgröße: 22x58 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
1-POLE-22X58-MFH
Ident Code:
CH221DU
Weitere Suchbegriffe: Sicherungselement, Einbau-Sicherungssockel, NEOZED-Sicherungssockel, Zubehör für Sicherung, Sicherungssockel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 20,93834*
€ 26,25834*
6
Frei Haus
ab € 21,72167*
€ 27,27167*
22 Tage
unbekannt
6
€ 5,50*
ab € 21,88*
€ 27,38*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 23,55*
€ 32,09*
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 27,19*
€ 33,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
C22G12
ab € 2,461*
Zubehör
Eaton
C22G12S
ab € 7,701*
Zubehör
Eaton
C22G16S
ab € 7,641*
Zubehör
Eaton
C22G2
ab € 3,161*
Zubehör
Eaton
C22G20S
ab € 7,711*
Zubehör
Eaton
C22G25S
ab € 7,711*
Zubehör
Eaton
C22G6
ab € 3,161*
Zubehör
Eaton
C22G6S
ab € 7,691*
Zubehör
Eaton
C22G8
ab € 2,441*
Zubehör
Eaton
C22G80S
ab € 8,541*
Zubehör
Eaton
C22G8S
ab € 7,701*
Zubehör
Eaton
C22M125S
ab € 9,761*
Zubehör
Eaton
C22M12S
ab € 8,131*
Zubehör
Eaton
C22M16
ab € 2,791*
Zubehör
Eaton
C22M16S
ab € 8,151*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.