Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI/LS-Schalter Typ AC, 300mA, B6 5SU1656-0KK06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI/LS-Schalter Typ AC, 300mA, B6 5SU1656-0KK06
Artikel-Nr.:
     3517I-40269685
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SU16560KK06
EAN/GTIN:
     4001869307145
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI/LS-Schalter Typ AC, 300mA, B6 5SU1656-0KK06

FI/LS-Schalter, 6 kA, 1P+N, Typ AC, 300 mA, B-Char, In: 6 A, Un AC: 230 V FI/LS für kombinierten Kurzschlussschutz und Berührungsschutz. Die patentierten FI/LS-Schalter von Siemens - als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation ermöglichen einen kombinierten Personen-, Brand- und Leitungsschutz in nur einem Gerät. Neben der Erfassung von Fehlerströmen bieten sie dank der integrierten Überstrom-Schutzeinrichtung auch zuverlässigen Schutz vor Kurzschluss und Überlast.
Weitere Informationen:
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
264 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,3 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 30,10*
€ 43,26*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 53,16*
€ 69,55*
Frei Haus
ab € 56,07*
€ 73,22*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,51*
€ 151,69*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3060
ab € 74,47*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,50*
Zubehör
Siemens
5ST30202
ab € 19,70*
Zubehör
Siemens
5ST30212
ab € 19,81*
Zubehör
Siemens
5ST3021
ab € 16,52*
Zubehör
Siemens
5ST3022
ab € 16,50*
Zubehör
Siemens
5ST30132
ab € 23,36*
Zubehör
Siemens
5ST30142
ab € 23,52*
Zubehör
Siemens
5ST30152
ab € 23,47*
Zubehör
Siemens
5ST3044
ab € 35,66*
Zubehör
Siemens
5ST3045
ab € 35,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.