Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI/LS-Schalter Typ AC, 300mA, B6 5SU1656-0KK06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI/LS-Schalter Typ AC, 300mA, B6 5SU1656-0KK06
Artikel-Nr.:
     6012-40269685
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SU16560KK06
EAN/GTIN:
     4001869307145
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI/LS-Schalter Typ AC, 300mA, B6 5SU1656-0KK06

FI/LS-Schalter, 6 kA, 1P+N, Typ AC, 300 mA, B-Char, In: 6 A, Un AC: 230 V FI/LS für kombinierten Kurzschlussschutz und Berührungsschutz. Die patentierten FI/LS-Schalter von Siemens - als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation ermöglichen einen kombinierten Personen-, Brand- und Leitungsschutz in nur einem Gerät. Neben der Erfassung von Fehlerströmen bieten sie dank der integrierten Überstrom-Schutzeinrichtung auch zuverlässigen Schutz vor Kurzschluss und Überlast.
Weitere Informationen:
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
264 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,3 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 30,13*
€ 45,94*
€ 5,46*
ab € 115,52*
€ 144,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 122,48*
€ 152,50*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 133,35*
€ 166,67*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,50*
€ 181,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,60*
€ 178,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,93*
€ 171,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,24*
€ 166,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 134,09*
€ 159,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 122,48*
€ 145,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 21,44*
Zubehör
Siemens
5ST3060
ab € 77,29*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,91*
Zubehör
Siemens
5ST30202
ab € 20,45*
Zubehör
Siemens
5ST30212
ab € 20,51*
Zubehör
Siemens
5ST3021
ab € 16,99*
Zubehör
Siemens
5ST3022
ab € 16,94*
Zubehör
Siemens
5ST30132
ab € 24,37*
Zubehör
Siemens
5ST30142
ab € 24,34*
Zubehör
Siemens
5ST30152
ab € 24,33*
Zubehör
Siemens
5ST3044
ab € 36,73*
Zubehör
Siemens
5ST3045
ab € 36,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.