Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läutewerk 230V 50Hz 004107


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Läutewerk 230V 50Hz 004107
Läutewerk 230V 50Hz 004107
Artikel-Nr.:
     3517I-40277857
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004107
EAN/GTIN:
     3245060041076
Suchbegriffe:
Buzzer
Läutewerk
Läutwerk
Alarm Summer

Läutewerk 230V 50Hz 004107

Legrand Läutewerk, Spannung: 230V 50Hz, 1-modulig, Leistung: 6 VA, Stromaufnahme: 27 mA, zur akustischen Meldung, Lautstärke 83 dB, nicht für Dauerbetrieb geeignet, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigung.
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
83 dB
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,027 A
Batterie eingebaut:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 21,96*
€ 25,52*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 22,05*
€ 30,03*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 22,15*
€ 30,13*
1
€ 6,90*
ab € 19,74*
€ 30,43*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 22,60*
€ 31,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.