Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40454272 Herst.-Nr.: 745510 EAN/GTIN: 4013364155671 |
| |
|
| | |
| Erdungsklemme Klemmkörper m. T-Bolzen EK SN7089 Erdungs-Adapterklemme mit Federvorspannung. Mit T-Anschlussbolzen und Sechskant-Feststellschraube SW10. Zum Einsetzen mittels Erdungsgriff VI und Befestigen mittels Drehgriff mit flexibler Spindel. Weitere Informationen: | | Max. Kurzschlussstrom: | 10 kA | Klemmbereich: | 33..44 mm | Anschlussart: | T-Anschluss | Verdrehschutz: | nein | Aufnahme der Betätigungsstange: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 222,53* | € 222,53* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 216,51* | € 258,39* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 217,28* | € 259,82* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 217,42* | € 261,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 219,90* | € 262,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|