Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40454688 Herst.-Nr.: 2591560000 EAN/GTIN: 4050118599381 |
| |
|
| | |
| Überspannungsschutz mit Fernmeldekontakt VPU AC I 4 R 480/10 Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden. Weitere Informationen: | | Netzform DC: | nein | Netzform IT: | ja | Netzform TN: | ja | Netzform TN-C: | nein | Netzform TN-C-S: | ja | Netzform TN-S: | ja | Netzform TT: | nein | Netzform sonstige: | ja | Anzahl der Leiter (ohne Erde): | 4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 469,27* | € 533,37* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 469,85* | € 533,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 474,78* | € 538,68* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 462,18* | € 539,16* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 475,26* | € 543,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|