Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz AC, 400 V VPUACI3440/25LCF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsschutz AC, 400 V VPUACI3440/25LCF
Überspannungsschutz AC, 400 V VPUACI3440/25LCF
Artikel-Nr.:
     3517I-40454722
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2619160000
EAN/GTIN:
     4050118634600
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter

Überspannungsschutz AC, 400 V VPUACI3440/25LCF

Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
ja
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 396,00*
€ 453,13*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 399,18*
€ 453,69*
Frei Haus
ab € 401,11*
€ 457,55*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 405,66*
€ 461,44*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 399,78*
€ 463,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,13*
€ 539,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,64*
€ 535,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,90*
€ 517,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,52*
€ 503,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,00*
€ 471,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.