Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40454796 Herst.-Nr.: 2530570000 EAN/GTIN: 4050118540482 |
| |
|
| | |
| Überspannungsschutz Ersatzableiter VPU PV I+II 0 1500 Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden. Weitere Informationen: | | Netzform DC: | ja | Anzahl der Leiter (ohne Erde): | 1 | Integrierter Kurzschlussschutz: | nein | Integrierte Vorsicherung: | nein | Signalisierung am Gerät: | optisch | Prüfklasse Typ 2: | ja | Schutzart (IP): | IP20 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 9 | | € 6,99* | ab € 59,23* | € 71,06* | | | | | 15 Tage | | | 9 | | € 5,90* | ab € 60,76* | € 71,79* | | | | | 9 Tage | | | 9 | | € 5,50* | ab € 61,82* | € 72,99* | | | | | 64 Tage | | | 9 | | Frei Haus | ab € 63,93* | € 75,39* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 60,02* | € 76,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|