Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Seil St/galZn 10mm 42qmm 10 STGALZNR100M


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517I-40455100
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     801050
EAN/GTIN:
     4013364018921
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil 100m

Seil St/galZn 10mm 42qmm 10 STGALZNR100M

Stahlseil für den Potentialausgleich.
Weitere Informationen:
Querschnitt:
42 mm²
Außendurchmesser:
10 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
114
Durchmesser der Einzeldrähte:
0,65 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Gewicht:
33 kg/100 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: drahtseil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.207,89*
€ 1.287,05*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.244,91*
€ 1.317,65*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.325,00*
€ 1.325,00*
Frei Haus
ab € 1.251,83*
€ 1.330,67*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.283,52*
€ 1.366,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.317,65*
€ 1.568,0035
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.308,41*
€ 1.557,0079
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.273,54*
€ 1.515,5126
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.252,67*
€ 1.490,6773
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.244,91*
€ 1.481,4429
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 12,4491* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.