Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basiselement für Schutzstecker PT 4X1-BE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Basiselement für Schutzstecker PT 4X1-BE
Basiselement für Schutzstecker PT 4X1-BE
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40455606
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2839363
EAN/GTIN:
     4017918182793
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter

Basiselement für Schutzstecker PT 4X1-BE

Basiselement für Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für 4 Leiter einseitig geerdeter Signalkreise, mit Brücke zwischen den Anschlüssen 3-4 (GND) und 9-10, Montage auf NS 35/7,5 und NS 35/15, Gehäusebreite: 17,5 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Polzahl:
4
Mit Entkopplungsinduktivität:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Anwendung:
Informationstechnik
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 29,43*
€ 38,44*
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 33,62*
€ 38,56*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 29,98*
€ 39,17*
1
€ 3,90*
ab € 30,85*
€ 40,16*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,52*
€ 41,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2839295
ab € 3,221*
Zubehör
Phoenix Contact
2839512
ab € 4,021*
Zubehör
Phoenix Contact
1050004
ab € 0,408*
Zubehör
Phoenix Contact
2715209
ab € 0,3999*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,3652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.