Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz für Signalschnittste CTM 1X2- 12DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsschutz für Signalschnittste CTM 1X2- 12DC
Überspannungsschutz für Signalschnittste CTM 1X2- 12DC
Artikel-Nr.:
     3517I-40455769
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2838597
EAN/GTIN:
     4017918819743
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
Modularstecker
Blitzstromableiter

Überspannungsschutz für Signalschnittste CTM 1X2- 12DC

LSA-PLUS-Stecker mit Doppelleiterschutz für erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise. Nennspannung: 12 V DC
Weitere Informationen:
Nennspannung DC:
12 V
Höchste Dauerspannung AC:
10 V
Höchste Dauerspannung DC:
15 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennlaststrom:
0,38 A
Schutzpegel Ader/Ader:
25 V
Schutzpegel Ader/Erde:
700 V
Grenzfrequenz:
1,2 MHz
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 29,44*
€ 32,78*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 32,79*
€ 36,53*
1
€ 5,95*
ab € 28,56*
€ 38,13*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 28,68*
€ 38,42*
1
€ 3,90*
ab € 30,21*
€ 40,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.