Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz für Signalschnittste CTM 2X1-180DC-GS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsschutz für Signalschnittste CTM 2X1-180DC-GS
Überspannungsschutz für Signalschnittste CTM 2X1-180DC-GS
Artikel-Nr.:
     3517I-40455778
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2838636
EAN/GTIN:
     4017918948382
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
Modularstecker
Blitzstromableiter

Überspannungsschutz für Signalschnittste CTM 2X1-180DC-GS

LSA-PLUS-Schutzstecker (COMTRAB CTM) mit Überspannungsgrobschutz für 2 Signaladern von analogen und digitalen Telekommunikationsschnittstellen (VDSL2). Nennspannung: 180 V DC
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
180 V
Nennspannung DC:
180 V
Höchste Dauerspannung DC:
180 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennlaststrom:
1,5 A
Schutzpegel Ader/Erde:
1000 V
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,41*
€ 13,96*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 11,19*
€ 15,30*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,20*
€ 15,31*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 12,75*
€ 15,58*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,99*
€ 16,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.