Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SurgeController 1p m.NPE 280V V10-C 1+NPE-280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SurgeController 1p m.NPE 280V V10-C 1+NPE-280
SurgeController 1p m.NPE 280V V10-C 1+NPE-280
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-40457504
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5093418
EAN/GTIN:
     4012195382799
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter obo

SurgeController 1p m.NPE 280V V10-C 1+NPE-280

Überspannungsableiter Typ 2+3 Kompletteinheit, bestehend aus Ober- und Unterteil, vormontiert und anschlussfertig geeignet für TN-S und TT-Netz-Systeme Inkl. thermischer und dynamischer Abtrennvorrichtung Mit optischer Defektanzeige Hohe Stromleitfähigkeit bei langer Lebensdauer Gekennzeichnete Anschlüsse Anwendungsbeispiel: Wohngebäude, Einfamilienhaus
Weitere Informationen:
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
280 V
Schutzpegel:
1,1 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,69*
€ 75,80*
€ 6,90*
ab € 56,29*
€ 76,95*
€ 5,95*
ab € 69,80*
€ 87,46*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 72,14*
€ 90,18*
Frei Haus
ab € 74,33*
€ 92,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.