Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basisteil für PV 500 DG PCB I FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40458549
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     952941
EAN/GTIN:
     4013364228177
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter dehn
blitzstromableiter

Basisteil für PV 500 DG PCB I FM

Einpoliger Sockel zur Montage auf Geräteleiterplatten für DEHNguard Module. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an Schnittstellen 0B 1 und höher.
Weitere Informationen:
Montageart:
auf Leiterplatte
Polzahl:
1
Mit Entkopplungsinduktivität:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Anwendung:
Energietechnik
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
72
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 5,60*
37 Tage
nicht lagernd
72
€ 7,90*
ab € 5,23*
€ 6,53*
22 Tage
nicht lagernd
72
€ 5,90*
ab € 5,29*
€ 6,60*
Lager 3517
72
Frei Haus
ab € 5,36667*
€ 6,68667*
72
Frei Haus
ab € 5,41889*
€ 6,74889*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 6,68667*
€ 7,95714
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36667*
€ 6,38634
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 481,44024* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.