| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40476189 Herst.-Nr.: A9L1H325 EAN/GTIN: 3606486808535 |
| |
|
| | |
| Kombiableiter Acti9 iPRD1 25r 25kA limp 3P A9L1H325 Acti9 iPRD1 25r modularer Kombiableiter Typ 1+2 zum Einsatz bei bei Blitzschutzklasse I+II. max. netzseitiger Überstromschutz 315A gG. Fernmeldekontakt. Optische Funktions - / Defektanzeige des Ableiters (grün OK/ rot Gerät defekt). Geeignet für TN-C Netze. U0-Nennspannung 240 V AC (50/60Hz). Uc -höchste Dauerspannung 300V AC. In-Nennableitstossstrom 25 kA. Weitere Informationen: | | Netzform DC: | nein | Netzform IT: | nein | Netzform TN: | nein | Netzform TN-C: | ja | Netzform TN-C-S: | nein | Netzform TN-S: | nein | Netzform TT: | nein | Netzform sonstige: | nein | Polzahl: | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 246,96* | € 295,43* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 247,87* | € 295,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 249,78* | € 298,20* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 288,36* | € 340,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|