Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Schutzmodul Überspannungsableit. R9L2C602


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Schutzmodul Überspannungsableit. R9L2C602
Artikel-Nr.:
     3517I-40476198
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     R9L2C602
EAN/GTIN:
     3606486808481
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
schneider electric überspannungsabl...
blitzstromableiter

Ersatz-Schutzmodul Überspannungsableit. R9L2C602

Ersatzschutzmodul für Überspannungsableiter iPRD C40r 3P+N. geeignet für R9L2C640 (N-PE). Optische Statusanzeige des Ableiters (grün OK/ rot Gerät defekt). U0-Nennspannung 240 V AC (50/60Hz). Uc -höchste Dauerspannung 255VAC (N-PE) / 275VAC (L-N). In-Nennableitstossstrom 20 kA (L-N)/(N-PE). Imax -maximaler Ableitstossstrom 40 kA (L-N)/(N-PE). Uoc-Leerlaufspannung 6kV (L-N/N-PE).
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 20ka
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 67,03*
€ 86,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,12*
€ 86,58*
Frei Haus
ab € 69,06*
€ 88,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.