Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Typ I + II VPU PV I+II 0 1500 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517I-40476747
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2795590000
EAN/GTIN:
     4064675120193
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter

Überspannungsableiter Typ I + II VPU PV I+II 0 1500 E

Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Nennspannung DC:
1500 V
Höchste Dauerspannung DC:
1500 V
Max. PV-Spannung:
1500 V
Integrierter Kurzschlussschutz:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
9
Frei Haus
ab € 31,80445*
€ 39,67445*
18 Tage
unbekannt
9
€ 5,90*
ab € 31,78*
€ 39,74*
9
Frei Haus
ab € 31,92*
€ 40,04*
8 Tage
unbekannt
9
€ 5,50*
ab € 32,29*
€ 40,40*
73 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 33,32*
€ 44,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 39,67445*
€ 47,2126
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,61445*
€ 44,7612
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,90445*
€ 43,9163
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,80445*
€ 37,8473
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 357,07005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.