Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optischer Sensor Reflektionstaster E3T-FD11 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40662705
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3T-FD11 2M
EAN/GTIN:
     4536853289881
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter
Lichtsensor

Optischer Sensor Reflektionstaster E3T-FD11 2M

Optischer Sensor, Reflektionstaster flach, 30 mm, DC, NPN, Hellschaltend, 2 m
Weitere Informationen:
Tastweite:
5..30 mm
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Max. Schaltabstand:
30 mm
Max. Ausgangsstrom:
50 mA
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 94,09*
€ 119,11*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 96,90*
€ 119,94*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 106,46*
€ 130,43*
Frei Haus
ab € 110,44*
€ 135,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 117,62*
€ 144,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,43*
€ 155,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,91*
€ 154,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,16*
€ 146,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,89*
€ 143,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.