Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-/Deckenkanal halogenfr., reinweiß WDKH-15030RW


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Wand-/Deckenkanal halogenfr., reinweiß WDKH-15030RW
Wand-/Deckenkanal halogenfr., reinweiß WDKH-15030RW
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-40754233
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6175390
EAN/GTIN:
     4012195933953
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Wand-/Deckenkanal halogenfr., reinweiß WDKH-15030RW

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung aus halogenfreiem Kunststoff.
Weitere Informationen:
Höhe:
17,5 mm
Breite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
375 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
220
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,47*
€ 6,76*
Lager 3517
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 4,52*
€ 6,83*
2
pro Meter
€ 18,00*
ab € 4,81*
€ 7,23*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 5,12*
€ 7,64*
3 Tage
610
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 5,81*
€ 8,53*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,40*
€ 7,616
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,52*
€ 5,3788
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,52* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 13,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6175618
ab € 29,8504*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6175546
ab € 1,37*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6175654
ab € 29,9604*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6175578
ab € 29,9504*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.