Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose 1-fach Rastec 45 sgr ESR1206001


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckdose 1-fach Rastec 45 sgr ESR1206001
Steckdose 1-fach Rastec 45 sgr ESR1206001
Artikel-Nr.:
     3517I-40761902
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     ESR1206001
EAN/GTIN:
     4012002245910
Suchbegriffe:
Kanalsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose

Steckdose 1-fach Rastec 45 sgr ESR1206001

Steckdose 1-fach 20°-Ausrichtung 16A/250V Rastec 45 smaragdgrün. Schutzkontaktsteckdose nach DIN VDE 0620 zum Einbau als Systemkomponente.
Weitere Informationen:
Ausführung der Steckdose:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der Steckdosen:
1
Befestigungsart:
sonstige
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grün
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 409,92*
€ 493,1304*
Frei Haus
ab € 412,95072*
€ 498,10032*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 493,1304*
€ 586,82518
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 489,81024*
€ 582,87419
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 468,52032*
€ 557,53918
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 450,37008*
€ 535,9404
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 409,92*
€ 487,8048
pro Packung
1 Packung enthält 48 Stück (ab € 8,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.