Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40763578 Herst.-Nr.: 5586155 EAN/GTIN: 7315880079798 |
| |
|
| | |
| Geräteeinbaudose 2-fach F80-Frontöffnung 5586155 Geräteeinbaudose 2-fach inkl. 2 Zugentl. c/c71mm, F80-Frontöffnung VKE: 10 MIB-A2: Halogenfreie Doppel-Geräteeinbaudose aus flammenwidrigem Kunststoff zur frontrastenden Montage in Frontline-Fensterbankkanäle. Die Dose wid so eingesetzt das kein Kontakt zur Rückwand entsteht und der Raum dahinter zur Leitungsverlegung erhalten bleibt. Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 2 | Montageart der Dose: | sonstige | Ausführung: | offen | Geräteart: | sonstige | Befestigungsspur: | sonstige | Montageart Installationsgerät: | rasten | Zugentlastungsmöglichkeit: | ja | Mit Anschlussraum: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geräteeinbaudose, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, geräteeinbaudose schneider, geräteeinbaudose, abzweigdose kabelkanal |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 4,21* | € 5,94* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 4,40* | € 6,21* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,13* | € 6,24* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 4,20* | € 6,26* | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 4,64* | € 6,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|