Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Bogen 45 Grad 300 R600 U23X 67315-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40763695
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     67315-04
EAN/GTIN:
     8428884039619

Abdeckung Bogen 45 Grad 300 R600 U23X 67315-04

Abdeckung, die ohne Schrauben unter Druck auf die Flachbogen von 90° und 45° mit einem Radius von jeweils R600 mm montiert wird und die Installation vor möglichen Schäden an der Kabelführung schützt. Isolierendes Material. Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Winkel:
45°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
300 mm
Länge:
670 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 55,13*
€ 71,84*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,23*
€ 71,96*
Frei Haus
ab € 56,80*
€ 73,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,10*
€ 79,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.