| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-40763695 Herst.-Nr.: 67315-04 EAN/GTIN: 8428884039619 |
|
|
| | |
| Abdeckung Bogen 45 Grad 300 R600 U23X 67315-04 Abdeckung, die ohne Schrauben unter Druck auf die Flachbogen von 90° und 45° mit einem Radius von jeweils R600 mm montiert wird und die Installation vor möglichen Schäden an der Kabelführung schützt. Isolierendes Material. Farbe: Lichtgrau RAL 7035 Weitere Informationen: | | Winkel: | 45° | Richtungsänderung: | horizontal | Breite: | 300 mm | Länge: | 670 mm | Geeignet für Kabelrinne: | nein | Geeignet für Gitterrinne: | nein | Geeignet für Kabelleiter: | ja | Befestigungsart: | aufrastend | Scharnierend: | nein | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 55,15* | € 71,79* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 55,26* | € 71,91* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,82* | € 73,76* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,13* | € 80,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|